蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
仕様運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
質量(kg)5.6
色ホワイト
消費電力(W)(弱)350/(中)650/(強)1000
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
機能チャイルドロック
適合床面積(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約10
連続加湿時間(時間)(強)約8/(中)約12/(弱)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2
温度設定3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)(強)1200、(中)800、(弱)400
切タイマー1/2/4時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)1.5
タンク容量(L)2.5
コード長さ(m)1.6
適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)250
加湿方式スチーム式
オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器
運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
連続加湿時間:約10時間(強運転時)
適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳
マグネットプラグ採用
上部給水で給水らくらく
湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定
切タイマー:1h/2h/4h
チャイルドロック搭載で安心
用途事務所、オフィス、会議室、学校、店舗などに。乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー
質量(kg)7
色ホワイト
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約15
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
連続加湿時間(時間)約10(強運転時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51
加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
質量(kg)1.7
消費電力(W)350
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
連続使用時間(最大運転時)約5時間
適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで
保証期間1年
水タンク容量(L)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5
最大加湿量(mL/h)500
加湿器用水垢フィルター。
対応機種KS-H103、KS-H102、KS-H101、KS-H10、KP-B05、KPK-200、KPK-016、PB-5160、PH-500、KP-C056、KP-C055、KP-C054、KP-C053、KP-C052、KP-A05、SKP-200、KS1-A084、KS1-A083、KS1-A082、KS1-A081、KS1-A08、KP-C051、KP-A051、BKP-A05、KKS1-A08315、KKS1-A08214、KKP-A0513、KP-C05、JNP-C053、KKP-A05、KP-C05C、JKP-C052、JKP-C051、CKP-C05
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
1セット(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。ベース分離式で給水がとっても簡単。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)2.6
色ホワイト
消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)800
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.6
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)2.8
連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×28×32
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)1.8
色ホワイト
消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)2.8
連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23×31
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
大容量5Lタンク搭載。最大加湿量400mL/hのハイパワーハイブリッド加湿器。最大適応畳数は11畳。お部屋丸ごと加湿範囲です。上から水を注げる上部給水タイプ。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1~8時間で設定可能。アロマオイルが使えるアロマケース付き。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 アロマ加湿器 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
仕様加湿量切替:強/中/弱
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)97
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
適合床面積(木造和室)~約7畳、(プレハブ洋室)~約11畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約5.0
連続加湿時間(時間)[ヒーターON時](強)約12.5/(中)約16.5/(弱)約25、[ヒーターOFF時](強)約15.6/(中)約22.7/(弱)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.6×17.7×33.5
温度設定3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)[ヒーターON時](強)400/(中)300/(弱)200、[ヒーターOFF時](強)320/(中)220/(弱)100
切タイマー1~8時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード