4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。 質量(kg)0.7 容量(mL)280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290 定格時間連続1分
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー 付属品本体、ブレンダー、ボトル 質量(g)540 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34 定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

YAMAZEN(山善)ミルミキサー
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。 ホワイト 容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75 質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5 定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

YHBA-T120(W) ハンドブレンダーマルチツール Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。 チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器 質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520 消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40 定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷