1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト
付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ
質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)
電圧(V)14.4
切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105
チェーンスピード(m/s)6.1
バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg
保証期間お買い上げ日より6か月
ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28
使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg
取扱説明書ハンディチェーンソーYDCHC-1415 取扱説明書(0.8MB)
最大切断能力(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。
刃渡り(mm)210
ピッチ(mm)3
材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
質量(g)30
板厚(mm)0.9
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切
セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書
定格電圧(V)10.8
本体質量(kg)2.56
刈込み幅(mm)約300
連続使用時間(分)【無負荷】40
バッテリー1.5Ah リチウム電池
充電時間約90分
充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)約6
ストローク数(min-1)約1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみ
セット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1
定格電圧(V)10.8
本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56
刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300
連続使用時間(分)【無負荷】40
バッテリー2.5Ah リチウム電池
充電時間約120分
充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6
ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20
ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード