1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)820/960 騒音値(dB)約56 使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90% 保証期間1年 設定可能温度(℃)16~31 電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)430 除湿能力(L/日)20.5/24.5 冷房能力(kW)2.6/2.9 適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
1セットほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ