3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 動画あり
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。 ホワイト 質量(kg)0.1 出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル) 電源単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター 最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル) コード長さ(m)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81 保証期間お買い上げ日より1年
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。 Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。 操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。 付属品ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1 質量(kg)1.6 ブラック サイズ(cm)幅60×奥行9.3×高さ6.5 消費電力(W)20 (待機時0.6) 電源13V 1.38A 端子の種類3.5mmステレオミニプラグ 最大出力総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時) 保証期間1年 生産国中国 S/N比68dB以上 Bluetooth[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m スピーカーサイズ(mm)左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー YAMAZEN(山善) 動画あり
テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W)5 電源(AC V)100-240 50/60Hz 充電時間約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット52mm 直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5 電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)