10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 動画あり
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光 色温度(K)3000/4000/5000 保証期間1年 演色指数(Ra)80以上 調色の可否3段階
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター。ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース 質量(kg)2.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5 適用畳数約最大8畳
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

1年中出しっぱなしできる省スペース冷暖両用ホットアンドクールエアー 左右首振り 首振り角度:約60度 温風/送風切替 各モード強弱2段階 切タイマー:1/2/4時間 8時間自動OFFタイマー搭載 人感センサー搭載 上下手動ルーバー搭載 消臭フィルター搭載
用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。ホット&クール エアー 羽根なし 人感センサー 消臭 送風 温風 切タイマー 左右首振り コンパクト トイレ 脱衣所 キッチン 質量(kg)3.4 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置) 電源コード(m)約1.6 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×21×54
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器 質量(kg)1.4 ホワイト 消費電力(W)600 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 運転モード入/切
1台
4,590 税込5,049
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.5 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26 温度調節低-高(無段階) 運転モード入/切
1台
5,298 税込5,828
欠品中

左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り 質量(kg)1.8 消費電力(W)700 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間メーカー保証:1年 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57 出力切替強(700W)/弱(350W) 首振り左右
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線+温風でWの暖かさ。障害物センサー搭載。カーテンや洗濯物などの障害物がセンサーに近づくと自動的に電源が切れます。運転は最小390Wから1段階(90W)ずつ、最大1200Wの110段階で切替が可能。首振り運転、切タイマー設定(1/2/3/4/5h)、エコ運転、室温センサー、チャイルドロック、転倒オフスイッチ搭載。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。速暖/タワー型/暖房機/脱衣所/トイレ/洗面所/カーボンヒーター/シーズヒーター/ハイブリッド/シーズ&カーボンヒーター/カーボン&シーズヒーター/障害物センサー/室温センサー/省エネ/エコ/eco/電気ファンヒーター/スリム/薄型/火災/火事予防/リビング/足元暖房/足もと暖房/足下暖房/シンプル 質量(kg)6.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 運転方式温度センサー:5段階(18/20/22/24/26度) 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 オートパワーオフ6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×68 出力切替10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加) 切タイマー1/2/3/4/5時間
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター 温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W) 5時間オートオフ 温度センサー搭載 温度設定5段階:20/22/24/26/28度 左右首振り メモリー機能搭載 低騒音設計DCファン搭載
用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所 質量(kg)1.7 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター 。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに。5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載
用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ 質量(kg)3 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 風量強弱2段階切替 保証期間(メーカー)1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44 温風機能強弱2段階切替 切タイマー1/2/3/4時間
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ワイドに風が広がる大風量タイプ。人感センサー搭載のセラミックヒーター。人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止する省エネ機能付き。掴みやすい木目調の取っ手が付いているから移動もラクラク。お好きな場所でお使いいただけます。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/シンプル/省エネ/人感センサー/大風量/エコ/eco/センサー運転/セラミックヒーター/ファンヒーター 質量(kg)2.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 機能5時間オートオフ、人感センサー、チャイルドロック 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40 運転モード弱/強 適用畳数~8畳 切タイマー1/2/4時間
1台
8,290 税込9,119
5日以内出荷