「トースター 2枚」の検索結果
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン
付属品受け皿
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)約1.1
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24
タイマー設定30分(1分刻み)
80度-230度まで温度調節可能。シンプルデザインのオーブントースター。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースタ、オーブントースターとして。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。
付属品受け皿
質量(kg)2.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×19.8×20.7
温度調節80~230℃の16段階(10℃刻み)
タイマー設定15分(1分刻み)
取扱説明書(0.54MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
キャスター付きで移動もラクラク。棚板は丈夫でキズに強いメラミン加工。収納ボックスが入りやすいサイズ。キャスター4個(うちストッパー付き2個)。
用途収納ラック、デスクワゴン、本棚、小物入れ、ディスプレイラックなどに。キャスター付き シンプル ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×1010
質量(kg)6.8
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、キャスター:ポリプロピレン
組立時間約20-30分
内寸(cm)棚板有効:幅390×奥行260
高さ(cm)棚板間有効:25.5、床から下段棚板まで:11.5
棚板厚さ(mm)12
高さ(mm)床から下段棚板まで:115
耐荷重(kg)棚板1枚あたり5、耐荷重20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×27.5×101
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
取扱説明書(0.73MB)
Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節
付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル
質量(kg)5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
電源コード(m)1
ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9
温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式)
モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード
温度設定範囲(℃)80~230
棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段)
タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き)
庫内容量(L)10
取扱説明書(1.15MB)
冷凍食パン対応の2枚焼きポップアップトースター。焼き色調整6段階。卓上におけるコンパクトサイズ。食パンをセットしたらレバーを下げるだけの簡単操作。3つの操作ボタン付きで「冷凍パン」「あたため直し」「取り出し」ができる。ダイヤル操作で焼き色調整(6段階)が可能。パンくずトレイ付き。本体底部にコードが収納できます。
用途トースターとして。ポップアップ パン焼き 食パン トースト おしゃれ 新生活 一人暮らし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×29×19.5
質量(kg)1.4
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)850
コード長さ(m)1
枚数焼き:2枚
適合食パン厚み:4~8枚切り対応
保証期間1年
色ブラック
取扱説明書(2.27MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
4-8枚切り対応 忙しい朝の味方 高速スリムトースター
ふた付きで使わないときはほこり等が入らないようにできます
パンくずトレイ、ふたは丸洗い可能
焼き時間に特化したトースター。待ち時間が短く朝の忙しい時間に最適
食パン2枚焼き対応(4枚-8枚切対応)
焼き色調節6段階
あたため直しモード:焼き色調節つまみに関係なく30秒ほど焼きます
冷凍パンモード:通常よりも焼き時間が長くなり解凍+焼き上げができます
パンくずトレイ搭載
用途朝の時短に。オーブントースター/ポップアップ/オーブントースター違い/トースター/トースト/朝食/パン/食パン/おしゃれ/シンプル/時短/一人暮らし/新生活/家電/調理家電/キッチン家電
質量(kg)1.5
色ブラック
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×39×19.5
取扱説明書(0.61MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
15分タイマー搭載。シンプルデザインのオーブントースター。食パンは2枚焼き(山形パンも対応)。お餅などを焼くのに便利な受け皿付き。取り外し可能なパンくずトレイでお手入れ簡単。
用途トースタ、オーブントースター、調理家電として。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。
付属品受け皿
質量(kg)2.7
消費電力(W)1000
電源コード(m)1
保証期間1年
トーストは1度に2枚まで焼けます。焼き色調整つまみで食パンの焼き色を6段階調整可能。パンは6枚切り、8枚切り対応。レバーを下げるだけの簡単操作。
用途トースターとして。食パン、パン焼き機、トースト、コンパクト、新生活、一人暮らし、シンプル。
質量(kg)0.79
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×18
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
2秒で立上がる速熱カーボンヒーター。カーボンヒーター搭載でトースト1枚が約90秒で焼き上がる。シンプル操作で使いやすい。引き出し式のパンくずトレイ搭載
用途トーストやグラタン、ホイル焼きなどの調理に。2枚焼き カーボントースター 高火力 小型 タイマー 15分 16段階温度調節
付属品受け皿
質量(kg)2.7
色ブラック
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
対応食パン2枚焼き(山型パン含む)
電源コード(m)1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21.2×20.9
温度調節16段階(80度~230度)
タイマー15分
取扱説明書(1.89MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
分解お手入れできるOPEN TOASTERにスチームとカーボン管が搭載して新登場。【特許取得済み】分解して隅々までお掃除できる!1.外せる前トビラ 2.外せる焼き網 3.外せる引き出し式パンくずトレイ 4.背面トビラが開く。【スチーム機能】スチームでふんわりと仕上げることが可能。スチームカップ置台も取外しが可能でお手入れをしっかりと考慮した設計です。【短時間で焼き上げ】トースト4枚、約210秒!(メーカー従来品240秒)早く焼き上げることで水分を多く含んだトーストは仲はふわっ外はカリっと美味しく仕上がります。【コンパクト】コンパクトでありながら、広々とした庫内。食パンは1度に4枚焼ける広々設計。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿入ります。【タイマー・温度設定】80~250℃の温度設定、最長30分のロングタイマー。【丸洗い可能】パンくずトレイ、焼き網、受け皿、スチームカップ、スチームカップ置台は丸洗いが可能。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。
用途トーストや焼き芋などのオーブン料理に。Steam Open Toaster 分解できる 4枚焼き 小型 コンパクト シンプル パン焼き クッキー フライ ホットドック 切りもち ポテト チキンナゲット ピザ 冷凍食品 焼き芋 焼いも 温め
質量(kg)3.8
タイプ温度調節器:バイメタル式サーモスタット
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
対応機種トースト:4枚対応
電源コード(m)1
ヒーター上1本(カーボンヒーター)/下2本(石英管ヒーター)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23
温度調節80度~250度
タイマー30分
取扱説明書(1.51MB)
分解して庫内を隅々までお手入れできるオーブントースター。前扉を外せるだけではなく、背面が開閉式のため、お掃除しにくかった汚れも簡単にお手入れが可能。庫内は食パンが4枚焼ける広々サイズ。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿はいります。温度調節機能と30分までタイマー設定できるため、さまざまな料理を楽しめる。パンくずトレイ、焼き網、受け皿は丸洗い対応。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。
用途トースト、もち焼き、冷凍食品のあたため、オーブン料理に。オーブントースター/温度調節/ロングタイマー/パン焼き/食パン/山型パン/山形パン/餅焼き/バターロール/クロワッサン/クッキー/フライ/ホットドック/切りもち/ポテト/チキンナゲット/ピザ/冷凍食品/焼き芋/焼いも/温め/4枚焼き/小型/コンパクト/おしゃれ/シンプル/分解できる/オープントースター/OPENトースター/OPEN/トースター/OPEN/TOASTER/OPENTOASTER/ギフト/贈答品/プレゼント/一人暮らし/新生活/かわいい
仕様(トースト)4枚
付属品焼き網、受け皿、パンくずトレイ
質量(kg)3.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター石英管ヒーター/上1本、下2本
温度調節範囲(℃)80~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23
タイマー最大30分
取扱説明書(1.89MB)