1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品排熱ダクト 質量(kg)10 モーターDCモーター 首振なし 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)250/300 騒音値(dB)約48 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2 送風口数1口 冷媒R134a 冷媒封入量(g)54 除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7 排熱ダクト有無あり 切タイマー1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
5日以内出荷

関連カテゴリ