「ネジ の 外し 方」の検索結果
ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。はさんで取り付ける。可動式フックでゆれを吸収。入れやすく外れにくい形。厚み70mmまでのところに取付可能。取付方法。取り付け場所の厚みに合わせて締付板の向きを変え、ネジを回します。シェードの取り付け方。1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください。2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます。3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい。シェードの外し方。1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい。2.次にシェードをフックから外して下さい。取り付けられる場所:軒下、窓枠、カーテンレール、カモイ、格子など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)265
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
段数2
全高(mm)1180
耐荷重(kg)80
設置寸法・奥行(mm)530
設置寸法・幅(mm)815
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
取扱説明書(1MB)
天板寸法・幅(mm)646
天板寸法・奥行(mm)265