置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様運転切替:入/切
質量(kg)1.7
色ホワイト
消費電力(W)160
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.9
安全装置温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5
温度調節低~高(無段階)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
つらい冬場の冷え対策に。足元あったかパネルヒーター。ひざ掛け付き。面から足を囲むような形になっているため足全体をあたためることができます。足が冷えやすい在宅ワークや勉強時にオススメです。コンパクトに折りたためるから、お部屋のちょっとしたすき間に収納できて便利。
用途パネルヒーター、足元暖房として。在宅ワークや勉強時などに。フットヒーター/足元ヒーター/デスクヒーター/薄型/折りたたみ/電気ヒーター/テレワーク/在宅
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)2
寸法(cm)足置き場:47×42
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×50
消費電力量(Wh)約121
表面温度(℃)(強)約48、(中)約40
1時間あたりの電気代目安(円)約3.8(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出)
人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしない
セット内容本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード
質量(kg)4.9
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート焼き肉プレート、たこ焼きプレート
安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.9
モード設定焼き肉モード、たこ焼きモード
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5
操作部形状タッチスイッチ式
ファン焼き肉モード時に設定可能
温度設定保温/140度/170度/200度/230度
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード