14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 安全装置転倒オフスイッチ 保証期間1年 発熱体グラファイトヒーター
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 材質(本体)スチール、(ベース)PP 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365 発熱体石英管ヒーター 2本 運転モード強/弱(上下ヒーター切替可) 出力切替2段階切替
1台
4,298 税込4,728
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター 温風モード3段階:弱/強/パワフル 人感センサー搭載 温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能 ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります) 切タイマー:1-4時間 5時間オートオフ チャイルドロック搭載 メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.6 保証期間1年
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター。ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース 質量(kg)2.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5 適用畳数約最大8畳
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

DBW-SEJ12(AB) ワイドハイブリットヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター。オートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階 仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります 質量(kg)4.4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 温度センサー5段階(18/20/22/24/26度) 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39 送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散 出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加) 切タイマー1/2/3/4/5時間 運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

遠赤外線+温風でWの暖かさ。障害物センサー搭載。カーテンや洗濯物などの障害物がセンサーに近づくと自動的に電源が切れます。運転は最小390Wから1段階(90W)ずつ、最大1200Wの110段階で切替が可能。首振り運転、切タイマー設定(1/2/3/4/5h)、エコ運転、室温センサー、チャイルドロック、転倒オフスイッチ搭載。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。速暖/タワー型/暖房機/脱衣所/トイレ/洗面所/カーボンヒーター/シーズヒーター/ハイブリッド/シーズ&カーボンヒーター/カーボン&シーズヒーター/障害物センサー/室温センサー/省エネ/エコ/eco/電気ファンヒーター/スリム/薄型/火災/火事予防/リビング/足元暖房/足もと暖房/足下暖房/シンプル 質量(kg)6.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 運転方式温度センサー:5段階(18/20/22/24/26度) 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 オートパワーオフ6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×68 出力切替10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加) 切タイマー1/2/3/4/5時間
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 薄型幅広形状のワイドセラミックヒーター 温風モード3段階:弱/強/パワフル 人感センサー搭載 温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能 ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転連続時に比較して40%程度の節電になります) 切タイマー:1-4時間 5時間オートオフ チャイルドロック搭載 メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 横型 ワイド スリム 質量(kg)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)1200 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×10.8×27.2
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

大風量モデルの室温センサー搭載セラミックヒーター。トイレや脱衣所など、スポットでの使用にオススメ。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。チャイルドロック機能:運転・停止時の動作を制限できます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル 仕様運転切替:弱/強 質量(kg)2.8 ブラック 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 機能チャイルドロック 保証期間1年 オートパワーオフ5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40 適用畳数~8畳 切タイマー1/2/4時間
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ワイドに風が広がる大風量タイプ。人感センサー搭載のセラミックヒーター。人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止する省エネ機能付き。掴みやすい木目調の取っ手が付いているから移動もラクラク。お好きな場所でお使いいただけます。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/シンプル/省エネ/人感センサー/大風量/エコ/eco/センサー運転/セラミックヒーター/ファンヒーター 質量(kg)2.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 機能5時間オートオフ、人感センサー、チャイルドロック 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40 運転モード弱/強 適用畳数~8畳 切タイマー1/2/4時間
1台
8,290 税込9,119
5日以内出荷

小さな空間の足元をあたためるコンパクトセラミックヒーター。転倒オフスイッチ。サーモスタット。人感センサー搭載。
用途デスク下やおうちでの冷え対策に。ヒーター セラミックヒーター 足元暖房 小型 コンパクト 質量(kg)0.8 ホワイト×ゴールド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 電源コード(m)約1.5 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.5×19
1台
5,298 税込5,828
欠品中

暮らしに溶け込むやさしいデザイン。リバーシブルで使えるシンプルこたつ。 天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。 お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分け可能。 ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。 空気を汚しにくく、省エネ性能にも優れたやさしい暖房。 温度は無段階で調節可能。 ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。 天板ラウンド加工。 コードフック付き。
用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。コタツ おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし 机 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×38.5 消費電力(W)300 電源コード(m)3 質量(kg)7.5 材質(天板)PB(低圧メラミン化粧板) 材質(脚)PVC 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80※1時間あたり ヒーターMS-303H 電源コード中間入切スイッチ 安全装置温度ヒューズ 温度(℃)【コタツ側面】(強)約55/(弱)約37※目安 保証期間1年 ブラック 色(天板)ブラック/ホワイト タイプ正方形
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 動画あり
圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。
用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ 付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1 質量(kg)11.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300 電源コード(m)約1.4 温度調節範囲(℃)オーブン:40、100~200 発振周波数電子レンジ:2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2 高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5 庫内容量(L)15 年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)電気あんか
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ コード長さ(m)約2
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低層設計により『タイパ』に優れ、200度のオーブン予熱にかかる時間を約50%短縮※!本体サイドに角皿をスッキリ収納可能です!。※YAMAZEN社従来品比較。。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離を縮めることで加熱効率を上げて、時間短縮・省エネを実現!。。プレスチーム機能搭載。スチーム用カップに水を入れて所定の位置にセット。プレスチームボタンを押せば庫内に素早く蒸気が発生し、ふっくらおいしく仕上がります。。トースト2枚約6分。熱伝導率の高いアルミを採用。トースト2枚を6分と素早い出来上がりを実現!しかも裏返し不要!。。オートメニュー全33種。自動メニューボタンを押して番号を選択するだけ!時短料理から本格料理まで!。。角皿:本体側面収納可能。使用したい時にすぐに取り出せるほか、縦置きでの収納なので、ホコリが溜まりにくい!
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷