15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全 質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8 温度調節温度調整6段階(150度-200度) 火力調節6段階(300W-1400W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YEP-CS140(B) IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善) 動画あり
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。 適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで 質量(kg)2.2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)1.9 保証期間1年 温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度) 火力調節5段階(300W~1400W) 安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF 保温方式3段階(60度/70度/80度) 本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

YES-WL1456(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。 加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。 (※直径12cm未満の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。 (※直径18cm未満の鍋は使用不可) ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18 質量(kg)5.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)2.3 温度(℃)140~230(揚げ物) 安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能 音量調節2段階(大/小) セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書 保証期間1年 ブラック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

YET-W1452(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH 適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 質量(kg)3.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電力(W)加熱:300~400 温度(℃)揚げ物:150~200 口数2口 電源コード(m)約1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

サッとひと拭き、お手入れ簡単なIHクッキングヒーター。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
用途焼き物、煮込み、揚げ物がこれ一台。アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋に。 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 温度(℃)140~200(揚げ物対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×62 使用可能機種鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 電源コード(m)約2.3 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機 加熱能力(kW)0.15~1.4 音量調節大/小 2段階切替
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 質量(kg)3 グレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64 出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

YET-W1452(B)+IHW-5232(BK) IHクッキングヒーター&専用台セット YAMAZEN(山善) 動画あり
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーターと専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH 適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 質量(kg)IH:3.9、専用台:3.5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 温度範囲(℃)揚げ物:150~200 電力(W)加熱:300~400 口数2 電源コード(m)約1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:52×32×5.8、専用台:52×32×12 組立時間約10-20分 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。左右首振り運転。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 首振り 質量(kg)3.1 ベージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 首振角度(°)左右:約60 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64 出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力 仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.5 保温温度3段階(40/60/80度) 温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5 加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC-ZW08 ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 動画あり
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。角度調節は4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 2本管 質量(kg)2.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×25×72 出力切替弱(400W)/強(800W) 角度調節30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

DC-ZT12 ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 3本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善) 動画あり
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。両端ヒーターの手動角度調節可能。角度調節は左右単独4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 3本管 質量(kg)3.7 グレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×72 出力切替弱(400W)/強(800W) 角度調節30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。 サッとひと拭き、お手入れ簡単 ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得 工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能 安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 操作時の電子音調節:大小の2段階切替 加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可 )煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台 質量(kg)IH:6、専用台:4.5 消費電力(W)1400 電源AC100V(50/60Hz) 温度(℃)揚げ物:140~200 電源コード(m)約2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12 組立時間専用台:約10-20分 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 加熱能力(W)150~1400
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト 質量(kg)1.7 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)約1.6 安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー 保証期間1年 発熱体石英管ヒーター2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5 運転モード弱/強
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

脚付きでガス台の高さにフィットさせることで調理がラクになる!左右どちらのコンロでも1400Wの火力。26cmの鍋が使えるIH調理器です。※左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。。左右どちらのコンロでも最大1400Wの火力が使え、また鍋底12~26cmまでの鍋が使用できます(※1)。左右を気にせず調理することができ、大き目の鍋をお持ちの方や一度にたくさん調理したい方にも便利(※2)。※1 左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。※2 揚げ物モードを使用する際は、鍋底18~22cmまでの鍋に対応しています。。『脚付』で、ガス台の高さにピッタリフィットし、調理がラク!。IH調理器はガス台に設置すると、高さが合わず使いづらかったり、見栄えが悪かったりしますが、『KES-WL1456E-H』は脚が取付られるため、ガス台の高さにピッタリフィットし楽に調理ができます。。煮込み料理を美味しく仕上げる『煮込みモード』を搭載。弱い火力で自動でオンオフを繰り返しながら煮込みを行う「煮込みモード」を搭載。設定温度を一定に保ち、揚げ物最適な「揚げ物モード」も搭載。(※)煮込みモードは左コンロ、揚げ物モードは右コンロで使用可能。。7つの安全機能。・運転切り忘れ防止自動OFF:最後のキー操作から何も操作しないで、揚げ物は約60分経過、加熱調理と煮込み料理は120分経過したら、自動的に運転を停止します。・電源自動OFF:電源が入った状態(電源ランプ点灯)で、何も運転せずに操作しない状態が約5分以上続くと自動的に電源をOFFにします。・鍋なし自動OFF:鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・空焚き防止自動OFF 異常温度上昇防止:鍋底の温度が異常に上がりすぎたとき、電子音が鳴り、すぐに運転が停止します。・物発熱防止 自動OFF:ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱せず、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・鍋センサー機能:使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。)。・高温注意表示機能:トッププレートが高温のときに加熱ランプが点灯して高温をお知らせします。
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

『美味しい』にこだわり商品を開発。極みポイントを追加し、1200Wの大火力で焼き上げるたこ焼き器。。極みポイント1:調理穴。直径13%UP!深さ37%UP!調理容量1.5倍!。ボリュームのあるキレイな丸形が作りやすい!。※メーカー比(YOB-180)。。極みポイント2:ヒーター形状。すべての調理穴の”真下”に配置。焼きムラが起こりにくい!。。極みポイント3:縁まで串ガイド。調理中でも串ガイドの位置が確認でき、ひっくり返しやすい!。。商品サイズ。約幅370×奥行240×高さ85mm。。重量。約1.8kg。。消費電力。1200W。。電源コード長。約1.4m
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

関連キーワード