2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こたつ用取替えヒーター コントローラー:中間入切スイッチ ファン式温風ヒーター 温度制御:サーモスタット 取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用 ドライバー1本で取り換え簡単
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 質量(kg)1.2 消費電力(W)510 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターU字型石英管ヒーター 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6 消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)約85 取扱説明書(6.7MB) 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.6円
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

DBW-SEJ12(AB) ワイドハイブリットヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター。オートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階 仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります 質量(kg)4.4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 温度センサー5段階(18/20/22/24/26度) 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39 送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散 出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加) 切タイマー1/2/3/4/5時間 運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷