遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。
フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。
簡単設置のワンタッチ式。砂の浸入を軽減するフロントエッズを採用。
用途テントとして。キャンプ、アウトドア、海水浴などに。キャンプ用品/ワンタッチテント/日よけテント/ポップアップテント/ワンタッチサンシェード/ビーチパラソル/ビーチテント/運動会/フェス/公園/キャンパーズコレクション/Campers Collection
材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130
今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。
用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え
付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ
材質ポリエステル、グラスファイバーポール
今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。前面も後面もフルオープン出来るのでさらに風通しがよくなりました。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能。両面ファスナーで内側からも開閉可能。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に
用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え
付属品ペグ×6本、ガイドロープ2m×2本
材質テントフレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル
質量(kg)2
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)220×140×130
取扱説明書(0.71MB)
折りたたみ寸法(cm)テント:直径10×長さ114
収容人数目安3~4
遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。簡単設置のワンタッチ式。
砂の浸入を軽減するフロントエッジを採用。背面は風通りがよいメッシュ仕様。ダブルジッパーで内側からも開閉が可能。広めの独立フロントシート。
用途テントとして。アウトドア キャンプ用品 ワンタッチテント 日よけテント ポップアップテント ワンタッチサンシェード ビーチテント 運動会 フェス 公園 サンシェード ベランピング おしゃれ かわいい
材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130
フルクローズで気になる視線をシャットアウト。簡単設営なのに頭上が広い。220cmワイドサイズのワンタッチテント。
日除け、荷物置き場に最適。通気性のよいサイドメッシュ&スクリーン付き。後方にも大型メッシュ窓採用(スクリーン付き)。ペグ10本、ガイドロープ4本付属。
用途アウトドアやレジャーなどに。日除け、荷物置き場などに。テント/ワンタッチテント/ポップアップテント/ワンタッチサンシェード/日除け/フルクローズ/キャンプ/海/川/山/バーベキュー
付属品ペグ×10本、ガイドロープ×4本
材質フレーム:金属(ワイヤースチール)、生地:ポリエステル
質量(kg)2.3
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)220×230×130、(収納時)63×63×4
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
工事不要ですぐに使える。【コンパクトクーラー】。コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg。電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V。冷房能力:400W。消費電力:200W。冷媒:R134a。騒音値:約53dB(A)。バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。【テント】。キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg。意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%。遮光率:98.77%。付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ。折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm。【ポータブル電源】。コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃。定格出力2400W。バッテリー容量:1792Wh。3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W。出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
関連キーワード