「モニター下収納」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。 FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。 背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。 引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに 仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所) 材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂 耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5 コンセントなし 引出しあり
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセントなし 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約15 形態組立品 組立時間10~20分 引出しなし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)モニターアーム
着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。 あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。 アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。 。外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。 コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。
用途モニターアーム、ディスプレイアームとして。 取付方式クランプ式 タイプデスク取り付けタイプ アームの可動方向水平垂直 液晶モニター1台 材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装 天板厚さ(mm)18~70 VESA対応75×75/100×100 左右首振180度(左右各90度) 上下首振180度(上下各90度) 回転方向180度(左右各90度) アームアーム間接部・支柱部回転:360度 組立時間約10-20分 仕様組立式
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)