カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • SK11(5)
  • 山洋電気(27)
  • オリエンタルモーター(23)
  • 摂津金属工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • 東芝キヤリア(75)
  • 淀川電機製作所(28)
  • 三菱電機(27)
  • ローヤル電機(25)
  • EBM PAPST(24)
  • スイデン(15)
  • TEKNOS(14)
  • ナカトミ(13)
  • 昭和電機(10)
  • SDG株式会社(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • TRUSCO(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モーター ファン 羽根」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階YAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)22電源コード(m)約1.6機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5風量調整12段階タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマーYAMAZEN(山善)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】消費電力:43/47W(50/60Hz)電源コード長:約1.6mモーター:ACモーター風量切替:3段階(弱・中・強)引き紐スイッチ式左右自動首振り上下手動角度調節【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】消費電力:45/48W(50/60Hz)モーター:ACモーター風量切替:3段階(弱・中・強)リモコン式切タイマー:1/2/4h左右自動首振り上下手動角度調節【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】消費電力:25W(50/60Hz)モーター:DCモーター風量切替:3段階(弱・中・強)リモコン式切タイマー:1/2/4h左右自動首振り上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト質量(kg)2.6電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5保証期間メーカー:1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えますPD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなりますWタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載上下首振り角度調節3段階:30/60/90度左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音その他電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり)付属品ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン質量(kg)3出力(W)ACアダプタ合計:36消費電力(W)20出力ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8Aコード長さ(m)電源:約1.6羽根(Φmm)230径 7枚入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ)風量8段階保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×72-85
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)質量(kg)1.9消費電力(W)16出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20Wコード長さ(m)約1.6風量10段階羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz)タイマー【切】1-8h 【入】1-8h適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属 (本体リモコン収納付き)工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン質量(kg)2ケーブル長(m)約1.6風量10段階使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間充電時間3時間羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間定格入力DC9/12V 20W適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
扇風機 DCモーター フルリモコン 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター フルリモコン 静音YAMAZEN(山善)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店質量(kg)2.8電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18風量9段階羽根形状30cm径 7枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
サーキュレーター DCモーター 全分解 洗える 上下左右首振り 18畳まで 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 全分解 洗える 上下左右首振り 18畳まで 静音YAMAZEN(山善)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターお手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 分解 扇風機 上下左右首ふり お手入れ簡単 扇風機仕様リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り質量(kg)1.8ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数3枚 (直径15cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)17風量5段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21×31.5タイマー1~8時間適用畳数~18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善)サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコンYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
予約販売
広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで切タイマー(1-8時間)、本体室温表示、リモコン、上下左右自動首振り搭載
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 熱中症対策仕様本体室温表示、上下左右自動首振り質量(kg)4.2ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数7枚 (直径30cm)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)52/60風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3適用畳数45畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約1.6円/約1.9円切タイマー1-8時間(1時間単位)
扇風機 DCモーター 左右首振り 風量12段階 温度センサー搭載 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 左右首振り 風量12段階 温度センサー搭載 静音YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策仕様左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)質量(kg)4.2ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数7枚 (直径35cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)28風量12段階温度センサー24/26/28度の3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5タイマー1-8時間1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円
扇風機 DCモーター 90度上向き 風量8段階 フルリモコン 静音 入切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 90度上向き 風量8段階 フルリモコン 静音 入切タイマーYAMAZEN(山善)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機8時間自動オフタイマー、リズム風搭載入切タイマー同時設定対応上下角度上向き90度対応(手動調節)左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り質量(kg)2.9ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数7枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-851時間あたりの電気代目安(円)約0.6円入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデルDCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り質量(kg)3.2ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数7枚 (直径30cm)消費電力(W)(50/60Hz)21風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 40畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策質量(kg)2.9ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)32風量8段階保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×38首振り可(上下左右)適用畳数(目安)40畳まで切タイマー1/2/4時間
サーキュレーター 首振り360度 DCモーター 全分解 洗える 20畳 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター 首振り360度 DCモーター 全分解 洗える 20畳 静音YAMAZEN(山善)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。消費電力(W)(50/60Hz)18保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間リズム風
扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付きYAMAZEN(山善)
13,530税込14,883
1台
5日以内出荷
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。質量(kg)3.3ハネ径(cm)30羽根枚数9モーターDC消費電力(W)(50/60Hz)19首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120電源(AC V)100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92風量調整8段階上下角度調整90度(手動)切タイマー1/2/4/6時間リズム風
サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音YAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。適合床面積26畳ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)22風量調整5段階電源コード(m)約1.6羽根枚数3枚首振り左右80度、上下90度操作方法本体スイッチ/リモコン切タイマー1/2/4時間適用畳数26畳まで保証期間1年ハネ径(cm)18
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
5,390税込5,929
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善)DCモーター ホット&クールファンYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。取扱説明書(0.57MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら