広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機。支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ
質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
電源コード(m)約1.6
機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5
風量調整12段階
タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
消費電力(W)(50/60Hz)18
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
リズム風○
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円
付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)13
風量6段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34
首振り360°(自動)
適用畳数18畳まで
入タイマー1/2/4時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷