キャスター付きなので掃除や場所替えもラクラク。前2箇所はストッパー付きなので普段は固定ができます。ころんとかわいい見た目ですが静止耐荷重80kgでしっかり頑丈です。
用途スツール、収納、椅子として。リビング/子ども部屋/テレワーク/回転/キャスター/いす/イス/おもちゃ/文房具/雑貨/医薬品/リモコン
質量(kg)6.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×49.5
静止耐荷重(kg)80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面下収納:34×34×7
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×34×9.5
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機
仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り
付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)16
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
切タイマー1/2/4/6時間
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。上下左右自動首振り機能搭載。フルリモコン付属 (本体にリモコン収納部付き)。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
風量5段階
保証期間1年
タイマー【入タイマー】1/2/4h【切タイマー】1/2/4h
壁掛け風にテレビを設置できる、壁寄せ式テレビスタンド。80インチまで、最大50kgまでのテレビに対応(VESA規格 : 100×100~600×400mmに対応)。震度7相当の揺れでも転倒しない安定構造。レバー操作でテレビの高さを調整可能。左右15度の範囲で角度も調節可能。支柱背面にはコードを隠して収納可能。背面にはリモコンや携帯ゲーム機も設置できる、収納付き。低床キャスター付きなので、見た目はすっきりして移動をサポート。底板はお手入れもしやすい樹脂加工の木目調のシート張り。工具不要(六角レンチ付属)。転倒防止ワイヤー付属。テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×45、M6×45、M6×40を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)
用途テレビ台として。頑丈 テレビ台 テレビスタンド 無段階ガス昇降 壁寄せ 左右 首振り キャスター付き 左右15度首振り 全体耐荷重50kg 壁寄せテレビ台 ハイタイプ ロータイプ
材質本体:スチール(粉体塗装)、底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)23
幅(cm)80
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×116-150
組立時間約30-40分
ダイニングこたつ専用のこたつ布団。どのシーンにも合うシンプルなデザイン。和室でも違和感なく使用できます。裏地は触り心地の良いボア調。リモコン収納ポケット付き。
用途ダイニングこたつ用こたつ布団として。コタツ/こたつ布団/コタツ布団/掛け布団/掛布団/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/こたつ用掛け布団
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属 (本体リモコン収納付き)。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)
付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン
質量(kg)2
ケーブル長(m)約1.6
風量10段階
使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間
充電時間3時間
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2
内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)
タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間
定格入力DC9/12V 20W
適用畳数24畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする、肘掛け付き回転座椅子。座ったまま向きを変えられ、お好みの角度を選べる。リクライニング式の背もたれでのびのびリラックスできる。右側にリモコンポケット付き。
用途テレビや映画鑑賞、読書などにも。リラックスできる リクライニング 回転 座椅子。肘置き付 収納 ポケット 姿勢調整可能。ふかふか ウレタンフォーム
材質本体:スチール、張り地:ポリプロピレン、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)11
一人暮らしや狭いお部屋に調度いいサイズのローテーブル。棚板付きだから、雑誌やリモコンなどを置いておくのに便利。折りたたみ式で使わない時はスリムに収納できる。棚板は簡単に着脱&付属のテープでテーブル裏に固定可能。
用途折りたたみデスク、ローテーブルとして。ワンルーム 簡単 簡易デスク 学習机 勉強机 オシャレ おしゃれ シンプル 完成品 在宅勤務 在宅ワーク テレワーク リモートワーク 在宅 組立不要
高さ(mm)320
幅(mm)800
奥行(mm)400
質量(kg)7
材質合成樹脂化粧繊維版、スチール、エポキシ樹脂塗装
折りたたみ寸法(cm)幅80×奥行40×高さ8(棚除く)
耐荷重(kg)天板:15、棚板:2
色オーク・サンドブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×320
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
座面にポケットコイルを使用したすわり心地の良いリクライニングチェア。立ち上がりやすい高さに設計された優しい座椅子。立ち座りの負担を和らげるアーム付き。背もたれはレバーで楽々6段階リクライニング。リモコン収納ポケット付属。背もたれは折りたたんでコンパクトに変身。座面高さ4段階調節可能(36・40・44・48cm)。
用途座椅子、リクライニングチェア、フロアチェアとして。ローチェア 1人掛けソファ コンパクト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×65-94×96-106
質量(kg)13.5
材質コイルスプリング、ウレタンフォーム、天然木
折りたたみ寸法(cm)幅60×奥行65×高さ58
高さ調節座面:4段階調節(36・40・44・48cm)
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)51×48×15
寸法(幅W×高さH)(cm)背もたれ:47×63
耐荷重(kg)90
形態組立品
組立時間約10-20分
立ち上がり楽々のリクライニング高座椅子
背もたれはレバーで8段階のリクライニング調節可能
肘付きで立ち座りの負担を軽減
ちょっとした小物やリモコンを入れられるサイドポケット付属
こたつ内の暖気を逃さない防幕付き
用途高座椅子、リクライニングチェアとして。座イス/リラックスチェア/パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/レバー/1人掛け/立ち座り楽/防幕/こたつ/収納ポケット/立ち上がり
材質背部/座部:スチール、脚部:積層材(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)12
色ブラウン
寸法(cm)肘掛け:6.5×56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×74~116×78~109
高さ(cm)背もたれ:67
組立時間約20~30分
高さL座面:4段階(37/40/43/46cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×74×65~74
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×45
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
籐を使用した、オットマン一体型の回転式高座椅子。一人分のスペースでソファのようなリラックスをお届け。背もたれは、座ったまま動くレバー式リクライニング。脚を伸ばせるオットマンが一体型のデザイン。座部は360度回転式で、方向転換もラクラク。肘掛にはリモコンや小物を収納可能。座面や背もたれはゆったりサイズ&クッション入り。
用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。回転座椅子 レバー式 高座椅子。ソファー リクライニング 1人がけ 座イス オットマン 足置き。
材質座部・背部:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、脚部・肘部:天然木籐(ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)15.5
色ダークブラウン
長さ(cm)背もたれ:62、オットマン:30.5
座面高さ(mm)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×79-137×50-97、水平時最大:60×137×53
組立時間約10-20分
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×12(左右各1)
リクライニング背もたれ14段階、オットマン6段階
座面高(cm)37
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)47×45
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
軽くて丈夫な籐(ラタン)でできたアジアンテイストな椅子シリーズ。立ち座りに配慮した、手すり一体型のデザイン。低めの座面高さ35cmで、座の暮らし向きのミドルタイプ。熟練職人の手によって丁寧に手づくりされた一品。背もたれ部分はカゴメ編みの美しい仕上げ。手すりの役割を持つ両サイドの肘掛部を掴めば、立ち座りが楽々。背もたれには持ち運びに助かる取っ手付き。リモコンポケット付属で小物も収納可能(左右付け外し可能)。付属の座布団は両面使えるリバーシブルデザイン。傷防止フェルト付属。
用途籐椅子、ラタン座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。
材質本体:天然木籐(ラッカー塗装)、座布団中材:ウレタンフォーム、座布団側地:(アイボリー)ポリエステル100%(ブラウン)ポリプロピレン100%
質量(kg)4.5
耐荷重(kg)90(目安)
幅W×深さ(mm)ポケット:290×120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×560×650
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
地上波は見ない方におすすめ!動画視聴に特化した40型チューナレステレビ&テレビボードセット。【テレビ】。アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ。USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能。HDMI端子(×2内1つはeARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能。PCモニターとしても使用可能。【テレビ台】。工具不要で簡単組立て。デッキもA4サイズまでの雑誌も、まとめて収納可能。
用途動画視聴、PCモニターとして。 チューナーレステレビ 40型 直下型LED 40V 40インチ40V型 薄型 液晶テレビ テレビ TV 高画質 ハイビジョン 映像 きれい 液晶TV 新生活 一人暮らし 家電セット テレビ台 テレビボード テレビラック ラック 棚 シェルフ オープンラック テレビセット インテリア おしゃれ
仕様●ネットワーク:Bluetooth、 Wi-Fi、 USB、 HDMI●メーカー保証:1年間●中棚板サイズ(幅W×奥行D)(cm):60×29.5●底板下すき間(cm):4
付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)
質量(kg)テレビ:5.6、TV台:9
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)天板約20 / 中段約10 / 下段約20
コントラスト比2250: 1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビ:89.3×19.9×56.1、TV台:111.5×30×41.5
組立時間約20~30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1115×295
LED直下型
画面サイズ40
OSGoogle TV
パネルフルハイビジョン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中段・下段ポール間:49.5×19.5×16.5
ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。
対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで)
視野角上下120度、左右140度
対応フォーマットDVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
入力端子AV入力端子
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書
保証期間1年
色ブラック
仕様【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVD。お手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)。ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き
付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)”-10~60
入力端子AV入力端子
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)
バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)
再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)
再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEG
システム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
関連キーワード