中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。
すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。
音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック
質量(kg)17
容量(L)66
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
定格消費電力(W)電動機:55
電源コード(m)1.8
運転音(dB)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。
すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。
キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック
仕様冷凍室性能:フォースター
質量(kg)28
容量(L)100
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
定格周波数(Hz)50/60共用
電源コード(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫
仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式
付属品霜取り用へら×1
質量(kg)16
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)47.4
定格消費電力(W)電動機:60
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111
定格内容積(L)31
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード