導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
質量(kg)0.52
消費電力(W)14.5
寿命約40000時間
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)80
導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
人感センサー+照度センサー付き。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
質量(kg)0.53
消費電力(W)14.5
寿命約40000時間
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)80
人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型
質量(kg)0.26
消費電力(W)8
色温度(K)5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5
明るさ(Lm)810
演色指数(Ra)80以上
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。
消費電力(W)4.5
幅(mm)122
高さ(mm)75
質量(g)180
奥行(mm)122
電源(V)AC100V(50/60Hz)
角度(°)(感知)90
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
感知距離(m)(センサー)3
点灯時間(時間)1
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)4
直径(Φmm)121
高さ(mm)71
質量(g)170
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
調光の可否否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)7.5
直径(Φmm)122
高さ(mm)75
質量(g)180
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)感知:90
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
感知距離(m)センサー:3
点灯時間(時間)1
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)14
直径(Φmm)166
高さ(mm)78
質量(g)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
調光の可否否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)7
直径(Φmm)121
高さ(mm)71
質量(g)170
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
調光の可否否
和室にも洋室にも合うシンプルなLEDシーリングライト。
従来品よりルーメン値を上げたことで、より明るい空間を演出。
その日の天気や気分によって10段階での調光が可能。
常夜灯も4段階での調整が可能なので、就寝時もお好みの明るさが選べる。
2パターンの点灯状態を記憶できるメモリ機能付き。
ワンタッチでお好みの明るさに点灯可能。
就寝時に便利なOFFタイマーは30分、60分で設定でき、設定後、自動的に消灯。節電・消し忘れ防止に役立つ。
シンプルで見やすいリモコン付き。
リモコンフォルダーも付いているので、壁に設置してリモコンの紛失防止にも。
用途リビング、和室、寝室、ダイニングなどに。調光 LED シーリングライト。おしゃれ リモコン付 オフタイマー リフォーム 電灯。
質量(kg)1.7
色温度(K)6300
光源色昼光色
調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。2個組。調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)1.7
色温度(K)6300
演色指数(Ra)Ra80以上
取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット
保証期間1年
光源色昼光色
幅(mm)500
高さ(mm)95
奥行(mm)500
調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。3個組。調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)1.7
色温度(K)6300
演色指数(Ra)Ra80以上
取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット
保証期間1年
光源色昼光色
幅(mm)500
高さ(mm)95
奥行(mm)500
関連キーワード