スチームファン式加湿器 大容量 10LYAMAZEN(山善)予約販売
オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル仕様運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強)質量(kg)5.6色ホワイト消費電力(W)(弱)350/(中)650/(強)1000電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.5安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ機能チャイルドロック適合床面積(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳保証期間1年水タンク容量(L)約10連続加湿時間(時間)(強)約8/(中)約12/(弱)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2温度設定3段階(50/60/70)%加湿量(mL/h)(強)1200、(中)800、(弱)400切タイマー1/2/4時間