ガラストップ 薄型 体重体組成計YAMAZEN(山善)5日以内出荷
ボタンを押さなくても乗るだけで自動測定できる体重体組成計。健康管理、理想の体型づくりに欠かせない8つの機能であなたをサポート。一度設定すると次回からは自動でユーザーを認識(±2kgの範囲)。表示部は見やすい大きなデジタル表示。厚さ23mmの薄型設定なので、ちょっとした隙間に収納可能。お手入れしやすくスタイリッシュなガラストップ仕様。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪レベル、ユーザー自動認識機能質量(kg)1.63色ホワイト電源単4形乾電池×3本 (別売)表示(エラー)質量オーバー: Err、抵抗値エラー: Err2、電池不足:Lo機能(ユーザ自動認識)±2kgの範囲で自動認識保証期間1年表示単位(体重)3.1-50kgまで・100g単位、(体脂肪率)5-75%まで・0.1%単位、(体水分量)35-75%まで・0.1%単位、(筋肉量)10-120kgまで・0.1kg単位、(骨量)0.5-8.0kgまで・0.1kg単位、(基礎代謝)500-9,999kcalまで・1kcal単位、(BMI)10~90まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-50まで・1単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×2.3設定項目使用地域/ユーザー番号/性別/スポーツレベル/身長/年齢