「冷凍庫 移動」の検索結果
たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。
すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。
キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック
仕様冷凍室性能:フォースター
質量(kg)28
容量(L)100
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
定格周波数(Hz)50/60共用
電源コード(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷