大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス
付属品卵ケース、製氷皿
性能冷凍室:フォースター
質量(kg)39
色ホワイト
容量(L)173(冷蔵室121/冷凍室52)
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)50
耐荷重(kg)天面:30
定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:4/4(50/60Hz)
電源コード(m)約1.9
耐熱温度(℃)天面:100
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×56×142.2
冷媒R600a
冷媒封入量(g)53
年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz)
取扱説明書(5.34MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。
性能冷凍室:フォースター
質量(kg)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)電動機:65/60(50/60Hz)、霜取装置4/4(50/60Hz)
内容積(L)有効:冷蔵室73/冷凍室33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130
保証期間1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60
冷媒R600a
冷媒封入量(g)31
断熱材シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)
取扱説明書(5.4MB)
定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
関連キーワード