オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。
上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。
付属品製氷皿
性能(冷凍室)フォースター
質量(kg)29
色ホワイト
間口(mm)478
電源AC100V(50/60Hz)
内容量(L)92
運転音(dB)26
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×45×83
温度調節7段階
冷媒R600a
扉形式右開き
期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
上が冷凍室、下が冷蔵室で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。
種別直冷式
質量(kg)25
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)電熱装置:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857
保証期間お買い上げ日より1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:55/55、電熱装置(霜取装置):4/4
冷媒R600a
冷媒封入量(g)31
断熱材シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)203/203(50/60Hz)
定格内容積(L)86(冷凍室26、冷蔵室60)
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。
付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿
質量(kg)15
色ホワイト
容量(L)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)44.5
定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)
定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード