アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)1.5
タンク容量(L)2.5
コード長さ(m)1.6
適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)250
加湿方式スチーム式
シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
質量(kg)1.7
消費電力(W)350
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
連続使用時間(最大運転時)約5時間
適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで
保証期間1年
水タンク容量(L)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5
最大加湿量(mL/h)500
最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策
質量(kg)0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.6
適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳
保証期間(メーカー保証)1年間
水タンク容量(L)約1.5
連続加湿時間(時間)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7
加湿量(mL/h)150
かんたん給水の上部給水仕様 大容量3L超音波式加湿器
加湿量調節:3段階
加湿量:「Lo」100mL/h、「Mi」200mL/h、「Hi」300mL/h
連続使用時間:「Lo」30時間、「Mi」15時間、「Hi」10時間
適用床面積:木造和室~5畳 / プレハブ洋室~8畳
切タイマー:1/2/4時間
上から給水できる上部給水仕様
360度ツイン吹出口
アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。超音波式加湿器 加湿機 上部給水アロマ対応 切タイマー 乾燥対策 うるおい 小型 シンプル おしゃれ
付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ
質量(kg)1.3
消費電力(W)22
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)3
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×30
1台
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
大容量5Lタンク搭載。最大加湿量400mL/hのハイパワーハイブリッド加湿器。最大適応畳数は11畳。お部屋丸ごと加湿範囲です。上から水を注げる上部給水タイプ。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1~8時間で設定可能。アロマオイルが使えるアロマケース付き。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 アロマ加湿器 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
仕様加湿量切替:強/中/弱
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)97
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
適合床面積(木造和室)~約7畳、(プレハブ洋室)~約11畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約5.0
連続加湿時間(時間)[ヒーターON時](強)約12.5/(中)約16.5/(弱)約25、[ヒーターOFF時](強)約15.6/(中)約22.7/(弱)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.6×17.7×33.5
温度設定3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)[ヒーターON時](強)400/(中)300/(弱)200、[ヒーターOFF時](強)320/(中)220/(弱)100
切タイマー1~8時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
湯こぼれ防止設計の蒸気が熱くなりすぎないキューブ型デザインスチーム式加湿器
運転モード3段階:強/中/弱
加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h
連続使用時間(約):(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間
自動運転モード搭載:「うるおい」/「快適」/「エコ」の3段階モードから選択可能
おやすみ運転:湿度50%~60%を保つように運転します
適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで
切タイマー:1~6時間※1時間刻み
チャイルドロック搭載
ムードランプ搭載
転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造
蒸気が熱くなりにくい特殊吹出出口構造
便利な上部給水方式
内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単
マグネットプラグ採用
減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから1分経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ
質量(kg)4.5
消費電力(W)600(※加速ヒーター時(沸騰するまで)
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約3.4
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×26.7×33
給水が簡単な上部給水仕様のシンプルハイブリッド加湿器
加湿量設定:6段階
加湿量:設定「01」100ml/h ~ 設定「06」500ml/h
連続使用時間:設定「01」50時間 ~ 「06」10時間
適用床面積:木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳
上から給水できる上部給水仕様
湿度センサー搭載
自動運転:湿度設定40%/50%/60%の3段階
切タイマー:1~8時間(1時間刻み)
ヒーター搭載
360度ツイン吹出口
アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 寝室 静音 シンプル おしゃれ
付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ
質量(kg)1.7
消費電力(W)95(ヒーターON時)
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)5
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×36
1台
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
関連キーワード