3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 仕様運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強) 質量(kg)5.6 ホワイト 消費電力(W)(弱)350/(中)650/(強)1000 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 機能チャイルドロック 適合床面積(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳 保証期間1年 水タンク容量(L)約10 連続加湿時間(時間)(強)約8/(中)約12/(弱)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2 温度設定3段階(50/60/70)% 加湿量(mL/h)(強)1200、(中)800、(弱)400 切タイマー1/2/4時間
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

アロマポット付きスチーム式加湿器。 大きめタンクでしっかり加湿。 部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い 質量(kg)1.5 タンク容量(L)2.5 コード長さ(m)1.6 適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳 連続加湿時間(時間)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式スチーム式
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器 運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強) 連続加湿時間:約10時間(強運転時) 適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳 マグネットプラグ採用 上部給水で給水らくらく 湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定 切タイマー:1h/2h/4h チャイルドロック搭載で安心
用途事務所、オフィス、会議室、学校、店舗などに。乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー 質量(kg)7 ホワイト 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約15 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51 加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷