「単4電池アダプター」の検索結果
再生専用コンパクトDVDプレーヤー。自分専用の2台目にも最適。
用途ベッドルーム、ワーキングスペースなどでの使用に。DVDプレーヤー/再生専用/CPRM対応/据え置き/コンパクト/HDMI対応/USB/DVD/CPRM/DVD-Video/DVD-VR/CD-DA/MP3/MPEG4/JPEG/DVD-R/DL/DVD-RW/CD-R/CD-R/RW
セット内容本体、ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル
質量(g)300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7
端子の種類その他:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン端子
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
音声出力HDMI端子×1 AV端子×1
映像出力HDMI端子×1 AV端子×1
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 フルハイビジョンテレビ 40V型 直下型LED 外付けHDD 40V 40インチ 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 フルハイビジョン 40型 映像 Wチューナー ダブルチューナー 40型 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)6.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。
保証期間お買い上げ日より1年間
視野角178°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.6×9.5×52.3
スピーカー5W×2
LED前面直下型LEDバックライト
画面サイズ40
パネルフルハイビジョン
最大輝度(cd/m2)220
入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。
対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで)
視野角上下120度、左右140度
対応フォーマットDVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
入力端子AV入力端子
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書
保証期間1年
色ブラック
仕様【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。
保証期間お買い上げ日より1年間
視野角178°
スピーカー5W×2
LED前面直下型LEDバックライト
パネルハイビジョン
最大輝度(cd/m2)200
入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)820/960
騒音値(dB)約56
使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%
保証期間1年
設定可能温度(℃)16~31
電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)430
除湿能力(L/日)20.5/24.5
冷房能力(kW)2.6/2.9
適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)
ディスプレイ11.4インチ(16:9)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×4
質量(kg)1.02
電源(V)C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売)
消費電力(W)約12
解像度1366×768
視野角上下120度、左右140度
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書
保証期間1年
色ブラック
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる。
レジューム機能搭載。
3電源対応(AC/DC/リチウムイオン電池)。
用途ブルーレイプレーヤーとして。
CPRM対応/ポータブル/CD/USB/SD
付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、イヤホン、車載用ケース、取扱説明書兼保証書
質量(kg)1.1
消費電力(W)最大20
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)、DC12V 2.0A(車載用シガー電源アダプター)、7.4V/4000mAhリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間20分
解像度800×480
保証期間1年
視野角上下100度、左右120度
対応メディアBD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R、DL/BD-RE、DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW、USB メモリー/SD カード(128GBまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×4.6
接続端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、3.5mmフォンジャック×1、USBポート×1、メディアスロット×1、HDMI出力端子×1
スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)
連続再生時間約3時間30分
画面サイズ9インチ
再生可能ファイル形式BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI(最大解像度:720×480)
ビデオフォーマットH.264、VC1、MPEG1、MPEG2、MPEG4
オーディオDolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVD。お手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)。ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き
付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)”-10~60
入力端子AV入力端子
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)
バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)
再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)
再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEG
システム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画
付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル
質量(g)300
消費電力(W)7
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
取扱説明書(3.12MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめるポータブルDVDプレーヤー。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
用途CPRM対応 9インチ フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き 3電源対応(AC/DC/充電電池)
セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書、mini B-CASカード
色ブラック
質量(g)847
電源(V)AC100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)、アルカリ乾電池単3形×8本(別売)
消費電力(W)約10
ディスプレイ9インチ(16:9)
解像度800×480
保証期間1年
視野角上下120度、左右140度
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×17.9×5.4
入力端子AV入力端子
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF13-62、CATV C13-C62)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
11.4インチ大画面ツインモニターDVDプレーヤー。ヘッドレストにワンタッチ装着可能。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。後部座席3列目まで届く4mケーブル採用。技術基準適合製品で車検も対応。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。
対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)
液晶パネル11.4インチワイド(16:9)TFT LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)DVDモニター:28×4.7×21.4、サブモニター:28×4×21.4
質量(kg)DVDモニター1.04、サブモニター0.28
電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12(車載用シガー電源アダプター)
消費電力(W)DVDモニター11、サブモニター7
解像度液晶:1024×600ピクセル
視野角上下110度、左右140度
入力端子【DVD プレーヤー】AV入力端子、電源入力端子、USBポート、SD/MMCカードスロット、【サブモニター】電源/AV入力端子
出力端子【DVD プレーヤー】電源/AV出力端子、イヤホン出力端子、【サブモニター】イヤホン出力端子
スピーカー2CH ステレオ(1.5W×2)
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
付属品DVDプレーヤー本体×1、サブモニター×1、リモコン×1、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V対応)×1、サブモニター接続用ケーブル×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、取扱説明書(保証書付き)×1
保証期間1年
色ブラック
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
技術基準適合対応済みだから車検もOK。
2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。
対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)
液晶パネル10.1インチワイド(16:9)TFT LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×4.5×20.6
質量(kg)0.95
電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター)
消費電力(W)最大12
解像度液晶:1024×600ピクセル
視野角上下110度、左右140度
入力端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1
出力端子AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1
スピーカー2CH ステレオ(2W×2)
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
付属品DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1
保証期間1年
色ブラック
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷