超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシYAMAZEN(山善)翌々日出荷
軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。
用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30バッテリー電圧(V)14.8集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2.5充電池タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000集じん量(L)0.3電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A