5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掘こたつ用取り替えヒーターユニット。 手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 発熱体ハロゲンヒーター 温度調節手元電子コントローラー 安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード) 電源コード(m)約3 保証期間1年
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターU字型石英管ヒーター 温度制御サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 保証期間1年
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り替え用コタツヒーターユニット。 こたつのヒーターを交換してもっと快適に。 無人になれば自動で電源OFF。 電気代約25%削減。 人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。 再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 ヒーターU字形ハロゲンヒーター 電源コード(m)3.3 コードKES26D 消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり 機能5時間自動切りタイマー、人感センサー 保証期間1年 仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット 質量(kg)1.5 電源(V)100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)600 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターU字形石英管ヒーター 寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70 適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42 コントローラー型式電子:KE21 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
7,290 税込8,019
5日以内出荷

こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット 質量(kg)1.5 電源(V)100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)600 電源コード(m)3 ヒーターU字形ハロゲンヒーター 寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出) ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
1個
9,490 税込10,439
5日以内出荷

関連カテゴリ