「壁付洗面台」の検索結果
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
腰高サイズだから洗濯機や洗面台周りで使いやすい。たっぷり収納のローチェスト。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくくすっきり。圧迫感のないロータイプ。引き出しスムーズなレール式で奥まで見渡せて取り出しやすい。水や熱に強いメラミン素材の天板。
用途ランドリー収納、クローゼットとして。引き出し 脱衣所 クローゼット 隠す収納 着替え スリム 3段 白 ランドリーチェスト
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)(天板)20、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10
組立時間約60分以上
スライド幅(mm)250
間口(cm)引き出し:23