オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器
運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
連続加湿時間:約10時間(強運転時)
適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳
マグネットプラグ採用
上部給水で給水らくらく
湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定
切タイマー:1h/2h/4h
チャイルドロック搭載で安心
用途事務所、オフィス、会議室、学校、店舗などに。乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー
質量(kg)7
色ホワイト
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約15
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
連続加湿時間(時間)約10(強運転時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51
加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機
仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)
質量(kg)6.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚(40cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62
首振角度(°)左45度、右45度
風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145
操作方法押しボタンスイッチ式
1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円
切タイマー2時間
上下角度調節上向23度、下向8度
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
仕様運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
質量(kg)5.6
色ホワイト
消費電力(W)(弱)350/(中)650/(強)1000
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
機能チャイルドロック
適合床面積(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約10
連続加湿時間(時間)(強)約8/(中)約12/(弱)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2
温度設定3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)(強)1200、(中)800、(弱)400
切タイマー1/2/4時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。切タイマー(1-8時間)、本体室温表示、リモコン、上下左右自動首振り搭載
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 熱中症対策
仕様本体室温表示、上下左右自動首振り
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)52/60
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3
適用畳数45畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約1.6円/約1.9円
切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布
表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃
2時間自動オフタイマー
動きやすさにこだわった半纏モデル
身長目安150-180cm
重さ:約700g
軽量モデルで軽やかな着心地
PD(パワーデリバリー)対応
大型ヒーターユニット搭載
用途ひざ掛けやブランケット、はんてん、毛布として。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット
材質表面:ポリエステル92%/ナイロン8%、中綿:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%
タイプ半纏(はんてん)
消費電力(W)15
電源DC 9V/2A(USB TYPE C)
電源コード(m)1
寸法(cm)身丈75.5×ヨコ70
保証期間1年
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布
表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃
2時間自動オフタイマー
着脱・移動にこだわったeasyモデル
身長目安145-180cm
重さ:約820g
軽量モデルで軽やかな着心地
PD(パワーデリバリー)対応
大型ヒーターユニット搭載
用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット
材質ポリエステル100%
タイプポンチョ
消費電力(W)15
電源DC 9V/2A(USB TYPE C)
電源コード(m)1
保証期間1年
寸法(縦×横)(cm)105×120
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード