4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。切タイマー(1-8時間)、本体室温表示、リモコン、上下左右自動首振り搭載
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 熱中症対策 仕様本体室温表示、上下左右自動首振り 質量(kg)4.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)52/60 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3 適用畳数45畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約1.6円/約1.9円 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機 仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ) 質量(kg)6.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚(40cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62 首振角度(°)左45度、右45度 風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145 操作方法押しボタンスイッチ式 1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円 切タイマー2時間 上下角度調節上向23度、下向8度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布 表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃ 2時間自動オフタイマー 動きやすさにこだわった半纏モデル 身長目安150-180cm 重さ:約700g 軽量モデルで軽やかな着心地 PD(パワーデリバリー)対応 大型ヒーターユニット搭載
用途ひざ掛けやブランケット、はんてん、毛布として。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット 材質表面:ポリエステル92%/ナイロン8%、中綿:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100% タイプ半纏(はんてん) 消費電力(W)15 電源DC 9V/2A(USB TYPE C) 電源コード(m)1 寸法(cm)身丈75.5×ヨコ70 保証期間1年
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布 表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃ 2時間自動オフタイマー 着脱・移動にこだわったeasyモデル 身長目安145-180cm 重さ:約820g 軽量モデルで軽やかな着心地 PD(パワーデリバリー)対応 大型ヒーターユニット搭載
用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット 材質ポリエステル100% タイプポンチョ 消費電力(W)15 電源DC 9V/2A(USB TYPE C) 電源コード(m)1 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)105×120
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷