電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。
適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで
質量(kg)2.2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)1.9
保証期間1年
温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)
火力調節5段階(300W~1400W)
安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF
取扱説明書(8.98MB)
保温方式3段階(60度/70度/80度)
本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード