ステンレス製で軽い布団干しスタンド。重い布団も一度に4枚干せて省スペースでも広げても使える扇型タイプ。布団を持ち上げなくても横から入れやすい収納に便利な折りたたみ式
用途布団干し スタンド ステンレス 折りたたみ 物干し 洗濯物欲し 扇型 ベランダ 屋外 室内 コンパクト 軽量
材質ステンレス
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)1枠あたり約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)117×8.5×120(収納サイズ:117×8.5×120)
組立時間約20-30分
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
質量(kg)6.6
電源AC100V(50Hz/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)110/120
風量2段階
表示範囲【湿度】35~81%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34
タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)
除湿能力(L/日)3.0/3.8
除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
取扱説明書(0.56MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階(静音・弱・強)
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
取扱説明書(0.55MB)
適用畳数12畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)29/33
風量3段階(静音・弱・強)
羽根形状18cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20×30.5
取扱説明書(1.25MB)
適用畳数18畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円/約1.0円
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
組立時間約10-20分
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)4
取扱説明書(2.78MB)
一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機。モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載。スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)。連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能。チャイルドロック搭載。移動に楽なキャスター付き
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
質量(kg)20.1
電源AC100V(50Hz/60Hz)
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)535/610
風量2段階
保証期間1年
水タンク容量(L)7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9
タイマー【入/切】1-8時間
除湿能力(L/日)27/30
除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳
取扱説明書(1.27MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
機能チャイルドロック機能、減光機能
保証期間1年
風量調整2段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50
取扱説明書(2.05MB)
切タイマー1-8時間(1時間単位)
壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重12kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし
セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本
材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜)
耐荷重(kg)12
寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254
組立時間約60分以上
取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
天井までを活用できる、省スペースの突っ張り物干し。工事不要、設置もかんたんな突っ張り固定式。アームの耐荷重は1本あたり5kgのしっかり構造。溝が入っているので、ハンガーがズレ落ちない。支柱は左右個別に伸縮可能、梁や床の高さにも対応可能。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。アームは360度回転式、使わない時は壁際に寄せてすっきり収納。アームの高さは、工具不要でかんたんに調節可能。支柱が3分割式のため、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途物干し、ハンガーラックなどに。部屋干し 室内物干し 室内 干し ハンガーラック 賃貸 コンパクト 2m 洗濯物 省スペース 天井 梅雨対策 花粉対策
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)1.8
耐荷重(kg)(アーム1本あたり)5、(全体)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×200-280/140-188
組立時間約20-30分
内寸(cm)アームの長さ:約30
関連キーワード