4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日当たりの良い窓際でも、エアコン下でも、壁面にも、設置場所を柔軟に決められる突っ張り固定式の物干し 最大幅210cmまで広がる、たっぷり掛けられ物干しにもなるハンガーラック 上下2段、下段合わせて最大収納目安:100着(3本掛けで最大150着) 下段の二連掛けは風通しも良く合計30kgまで対応、布団干しとしても大活躍 ボタンを押して上げるだけ、支柱は超カンタンなオリジナル突っ張り機構
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラック、布団物干しラックとしても。 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200~2100×240×1550~2550 耐荷重(kg)(バー1本あたり)15、(全体)45
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井までを活用できる、省スペースの突っ張り物干し。工事不要、設置もかんたんな突っ張り固定式。アームの耐荷重は1本あたり5kgのしっかり構造。溝が入っているので、ハンガーがズレ落ちない。支柱は左右個別に伸縮可能、梁や床の高さにも対応可能。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。アームは360度回転式、使わない時は壁際に寄せてすっきり収納。アームの高さは、工具不要でかんたんに調節可能。支柱が3分割式のため、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途物干し、ハンガーラックなどに。部屋干し 室内物干し 室内 干し ハンガーラック 賃貸 コンパクト 2m 洗濯物 省スペース 天井 梅雨対策 花粉対策 材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)1.8 耐荷重(kg)(アーム1本あたり)5、(全体)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×200-280/140-188 組立時間約20-30分 内寸(cm)アームの長さ:約30
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重10kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 耐荷重10kg 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本 材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜) 耐荷重(kg)10 寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254 組立時間約60分以上 取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
9,098 税込10,008
5日以内出荷

ステンレス製で軽い布団干しスタンド。重い布団も一度に4枚干せて省スペースでも広げても使える扇型タイプ。布団を持ち上げなくても横から入れやすい収納に便利な折りたたみ式
用途布団干し スタンド ステンレス 折りたたみ 物干し 洗濯物欲し 扇型 ベランダ 屋外 室内 コンパクト 軽量 材質ステンレス 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)1枠あたり約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)117×8.5×120(収納サイズ:117×8.5×120) 組立時間約20-30分
1台
5,998 税込6,598
欠品中