4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝刈り機 刈る刈るモア YAMAZEN(山善) 動画あり
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。 付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ) ハンドル2段階調節可能 刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) YAMAZEN(山善) 動画あり
水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 電流(A)6.5 質量(kg)6.8 電圧(V)交流100(50/60Hz) 刈込み幅(mm)約200 絶縁方式二重絶縁 回転数約7800min-1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82 刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
1台ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LPHC-725 充電式 2Way芝刈り機 YAMAZEN(山善) 動画あり
刃を取り替えるだけで「ヘッジトリマーとして生け垣の刈り込み」「バリカンとして芝生の刈り込み」など使用用途に合わせて様々な刈り込み作業が行える。 着脱の伸縮式:着脱タイプの伸縮ポールを取り付ければ使用箇所に合わせて長さを調節できる。また、着脱ポールを外せば本体のみで手持ち操作が可能。 生け垣の高さや使用場所に応じて本体の角度が調節可能。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。 芝刈り作業時は補助輪付きなので手で持ち上げたり、抱えながら作業する必要なし。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取れる。 約1.1kgと軽量だから手軽に剪定、草刈が出来る。7.2Vリチウムイオンの充電式だからコンセントがない場所でも使用可能。
用途電動コードレスのガーデントリマー、草刈り機、芝刈機として。 定格電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)約120 刈込み幅(mm)ヘッジトリマー:約200、バリカン:約120 セット内容専用充電器、バッテリーパック、バリカン刃×1、ヘッジトリマー刃×1、補助キャスター、保護メガネ、ドライバー、取扱説明書 質量(kg)1.1 入力容量12W 連続使用時間(分)ヘッジトリマー:約80、バリカン:約50 バッテリーリチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1750×83×115 バッテリー電圧(V)7.2 充電器出力1.5A 充電器入力AC100V、50/60Hz 回転数(min-1[回/分])約1100
1台
13,880 税込15,268
当日出荷

18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機 付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])約6000 バッテリー電圧(V)直流18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39 標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
1台ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)