360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店
質量(kg)2.1
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)34/35
風量3段階
保証期間1年
操作方法押しボタンスイッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39
上下調整可(上向き90・下向き20度)
1台
¥5,890
税込¥6,479
欠品中
クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。切タイマー(1-8時間)、左右首振り、外せる水タンク、風量切り替え5段階、リモコン付き(フルリモコン)
用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー
仕様左右首振り
質量(kg)5.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)35/42
風量5段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103
1時間あたりの電気代目安(円)約1.1円/約1.3円
切タイマー1~8時間
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇。取り外し可能なキャスター付き台座。切タイマー(1/2/4時間)、風量切り替え3段階、外せる水タンク、着脱式フィルター、キャスター付き、オートルーバースイング機能搭載
用途熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 移動式クーラー
質量(kg)4.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)32/35
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年間
水タンク容量(L)約2.5(有効水量1.9)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×26×74.5
操作方法リモコン、本体マイコンスイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/約1.1円
切タイマー1/2/4時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
関連キーワード