カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
2秒で立上がる速熱カーボンヒーター。カーボンヒーター搭載でトースト1枚が約90秒で焼き上がる。シンプル操作で使いやすい。引き出し式のパンくずトレイ搭載
用途トーストやグラタン、ホイル焼きなどの調理に。2枚焼き カーボントースター 高火力 小型 タイマー 15分 16段階温度調節
付属品受け皿
質量(kg)2.7
色ブラック
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
対応食パン2枚焼き(山型パン含む)
電源コード(m)1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21.2×20.9
温度調節16段階(80度~230度)
タイマー15分
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節
付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル
質量(kg)5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
電源コード(m)1
ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9
温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式)
モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード
温度設定範囲(℃)80~230
棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段)
タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き)
庫内容量(L)10
関連キーワード