4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)0.35(吸水量:0.15) 質量(kg)0.9 コード長さ(m)1.7 セット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター レッド 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)約8
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)0.35 質量(kg)1 コード長さ(m)充電アダプター:1.7 セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター ホワイト 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)約8
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

軽量コードレスクリーナー YAMAZEN(山善) 動画あり
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ 集塵容量(L)0.3 吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46 質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650 アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A 連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29 定格電力(W)120 運転音(dB)69 ブラック 保証期間1年
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活 付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド ホワイト 質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500 吸込仕事率(W)最大60 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分 保証期間1年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64 充電時間(時間)2.5 電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷