カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 延長コード(3)
さらに商品を絞り込む
  • ハタヤリミテッド(30)
  • タイカツ(6)
  • 日動工業(25)
  • STAR Light(2)
  • KOWA(宏和工業)(6)
  • YAMAZEN(山善)
  • TRUSCO(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • タカショー(8)
  • アルファ[販促](16)
  • ブランドをもっと見る
  • 0.35(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 使用場所
    屋外(2)
  • 防水(1)
  • 色
    グリーン(1)
  • 色
    ブラック(2)
  • VCT(2)

「屋外用 延長コード」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)0.35グリーン材質VCT質量(kg)0.3電流(A)15コンセント個数3ツ口電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外
防雨型延長コード 5m YAMAZEN(山善)防雨型延長コード 5mYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)5ブラック材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
延長コード YAMAZEN(山善)延長コードYAMAZEN(山善)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。電流(A)15迄電圧(V)125迄出力(W)1500迄電線仕様-芯数2
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら