カテゴリ

  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
さらに商品を絞り込む
  • パラシェード(PARASHADE)(4)
  • (2)
  • YAMAZEN(山善)
  • BeHAUS(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • ゼクソン(1)

「工事用 突っ張り棒」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
つっぱりブラケットライト YAMAZEN(山善)つっぱりブラケットライトYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能フック2個とトレー1枚は上部(床から高さ95cm-250cm)に設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒材質灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂質量(kg)3耐荷重(kg)トレー:2、フック:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300~645×30~645×1900~2600電源(AC V)100(50/60Hz)組立時間約30-40分適合電球口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレールYAMAZEN(山善)
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能付属品フック2個/カーテンリング30個材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら