2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)0.5 吸込仕事率(W)40 電源コード(m)約5 質量(kg)1.6 消費電力(W)240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480 集塵方式サイクロン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。 集塵容量(mL)600 吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10 質量(kg)1.1 付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター 使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×115×112 バッテリー電圧(V)10.8 集塵方式カプセル方式 蓄電池容量(Ah)1.5
1台
9,598 税込10,558
当日出荷