ステンレス製で軽い布団干しスタンド。重い布団も一度に4枚干せて省スペースでも広げても使える扇型タイプ。布団を持ち上げなくても横から入れやすい収納に便利な折りたたみ式
用途布団干し スタンド ステンレス 折りたたみ 物干し 洗濯物欲し 扇型 ベランダ 屋外 室内 コンパクト 軽量
材質ステンレス
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)1枠あたり約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)117×8.5×120(収納サイズ:117×8.5×120)
組立時間約20-30分
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
機能チャイルドロック機能、減光機能
保証期間1年
水タンク容量(L)約4.5
風量調整2段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50
切タイマー1-8時間(1時間単位)
こんなお得な商品も!

ハンガーラック シングル キャスター付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
色オールブラック(ツヤなし)
耐荷重(kg)約15
組立時間約20-30分
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機。モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載。スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)。連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能。チャイルドロック搭載。移動に楽なキャスター付き
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
質量(kg)20.1
電源AC100V(50Hz/60Hz)
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)535/610
風量2段階
保証期間1年
水タンク容量(L)7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9
タイマー【入/切】1-8時間
除湿能力(L/日)27/30
除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
質量(kg)6.6
電源AC100V(50Hz/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)110/120
風量2段階
表示範囲【湿度】35~81%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34
タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)
除湿能力(L/日)3.0/3.8
除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
衣類をたくさんかけてもスイスイ動かせる頑丈ハンガーラック
服の着丈に合わせて高さを変えられる
パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク
サイドにはフックが付きで、その日に使った服や小物ををチョイ掛け可能
用途ハンガーラック、衣類収納に。パイプハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/高さ伸縮/ラック/コートハンガー/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し
材質スチール(粉体塗装)
組立時間約30-40分
寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガーバー内寸:84.5×95-150
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)5.3
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)90
騒音値(dB)約48
機能ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)100(50/60Hz)
使用温湿度範囲18~32度・30~90%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42
冷媒R134a
圧縮機ロータリー式
冷媒封入量(g)35
除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7度
排熱ダクト有無有
切タイマー1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
4日以内出荷
お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
最大90着まで収納でき、室内干しや布団干しにもご使用頂けます。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)3.8
耐荷重(kg)60(1段あたり30)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90~160×10×190~260
組立時間約30~40分
収納枚数(枚)目安:シャツ約90
内寸(cm)ハンガー幅:66~136
1台
¥6,788
税込¥7,467
4日以内出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階(静音・弱・強)
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
適用畳数12畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。上下左右自動首振り機能搭載。フルリモコン付属 (本体にリモコン収納部付き)。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
風量5段階
保証期間1年
タイマー【入タイマー】1/2/4h【切タイマー】1/2/4h
コートやワンピースのロング丈にも使える、ちょい掛けできるハンガーラック。玄関やリビング、寝室でも邪魔にならない質素な外観。
用途服やコート、マフラーかけなどに。コートハンガー/玄関/収納/寝室/リビング/収納/コート/ワンピース/部屋干し/洋服/ラック/スチール/省スペース
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×44.5×145
組立時間約20-30分
シンプルですっきりな外観のハンガーラック。細身ながらしっかりしたつくり。服の下にモノが置ける棚付き。掃除や模様替えもしやすいキャスター付き。お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。バーには滑り落ち防止の突起付き。
用途ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置きとして。棚、ラック、服、コート、室内干し、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)ハンガーバー20、棚10、全体30
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
寸法(cm)棚:幅54.5×奥行28.5、棚隙間:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×43×150
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)29/33
風量3段階(静音・弱・強)
羽根形状18cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20×30.5
適用畳数18畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円/約1.0円
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯
付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個)
質量(kg)42
種類縦型洗濯機
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5
標準使用水量(L)191
洗濯方法渦巻き式
供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85
洗濯容量(kg)10
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
新生活にちょうどいい全自動洗濯機8kg。8つのコースを搭載(標準/毛布/お急ぎ/ドライ/ソフト/つけおき/部屋干し/槽洗浄)。洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。チャイルドロック搭載で万が一の時も安心。糸くずフィルター搭載。アジャスター付きで高さ調節簡単。
用途小型洗濯機、脱水、すすぎ、引っ越し、単身、部屋干し、毛布、コンパクト、縦型、シンプル。
質量(kg)33
色ホワイト
タイプコース:標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄
種類タテ型洗濯機
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)洗濯時:350/405(50/60Hz)
保証期間1年
標準質量(kg)洗濯・脱水:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×94.5
水圧水道:0.03-0.85Mpa
標準使用水量(L)163
洗濯方法うず巻式
洗濯/脱水容量(kg)8
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
天井までを活用できる、省スペースの突っ張り物干し。工事不要、設置もかんたんな突っ張り固定式。アームの耐荷重は1本あたり5kgのしっかり構造。溝が入っているので、ハンガーがズレ落ちない。支柱は左右個別に伸縮可能、梁や床の高さにも対応可能。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。アームは360度回転式、使わない時は壁際に寄せてすっきり収納。アームの高さは、工具不要でかんたんに調節可能。支柱が3分割式のため、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途物干し、ハンガーラックなどに。部屋干し 室内物干し 室内 干し ハンガーラック 賃貸 コンパクト 2m 洗濯物 省スペース 天井 梅雨対策 花粉対策
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)1.8
耐荷重(kg)(アーム1本あたり)5、(全体)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×200-280/140-188
組立時間約20-30分
内寸(cm)アームの長さ:約30
壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重10kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 耐荷重10kg 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし
セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本
材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜)
耐荷重(kg)10
寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254
組立時間約60分以上
取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
起き上がり楽々、ベッド下もしっかり収納できる折りたたみベッド。
通気性の良いすのこ板採用。
省スペースに最適なシングルサイズ。
折りたたみ時に布団干し機能付き。
開閉に便利な取っ手付き。
用途仮眠室や休憩室、来客用のすのこベッド、スノコ折りたたみベッド、折り畳みベッド、折りたたみベット、簡易ベッドとして。
サイズシングル
種類すのこ折りたたみベッド
材質本体:スチール(粉体塗装)/床板:積層材(ラッカー塗装)
質量(kg)23
高さ(mm)(床から取手まで)515
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×2080×555
間隔(mm)(取手)980
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
カバーは洗濯機で洗濯可能、本体は手洗い可能。抱き枕、クッション、横向き寝など、いろいろな姿勢でご利用可能。特徴的なS型形状と、先細りしたデザインで、抱きやすいフォルム。独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用したカバー。本体には滑りの良い中袋も付いているので、カバーの着脱もラクラク。【お手入れ】。・本体は手洗い可能です。洗濯後は水を多く含むため干すのが大変ですが、形を整えて干して下さい。・カバーは洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
用途まくら、クッションとして。ひんやり 接触冷感 Q-MAX0.55 クッション 大きい まくら 枕 抗菌 防臭 クール寝具 抗菌防臭抱き枕 冷感抱き枕 冷感
材質側地:ナイロン100%、詰め物:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%
掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。
用途折りたたみベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、すのこ、通気性、湿気対策、布団干し。
材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装)
質量(kg)23
サイズシングル
種類折りたたみ/すのこ
機能キャスター付/サイドグリップ付/コンパクト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104×208×55.5
高さ(cm)(床面)37.5、(ベッド下)22
組立時間約30~40分
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×104×108
寸法(幅W×奥行D)(cm)90×200(床面)
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き
付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース
適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)940/1080(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約55
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)
設定可能温度(℃)16~31
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)290
冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
掃除しやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。ゆったり寝返りが打てる、幅120cmのセミダブルサイズ。通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。
用途すのこベッド、折りたたみベッド、簡易ベッドとして。ハイタイプ 収納 布団干し キャスター付き 簡単組立 天然木 コンパクト おしゃれ 新生活。
材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装)
質量(kg)28
サイズセミダブル
種類すのこ折りたたみベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×208×55.5
組立時間約30-40分
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×134×108
下に引き出し収納が付いたハンガーラック
部屋になじみやすい、ツヤのないマット色
スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能
高さ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様
用途ハンガーラック、衣類収納に。収納/衣替えチェスト/引出し/収納ケース/衣装ケース/ケース付き/高さ伸縮/伸縮/ラック/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し
材質本体:スチール(粉体塗装)、引き出し:ポリプロピレン
耐荷重(kg)ハンガー:10、伸縮フック(耳):1、棚上:5、引出し(1杯):2
寸法(cm)伸縮フック(耳):最大27.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×24×13
日当たりの良い窓際でも、エアコン下でも、壁面にも、設置場所を柔軟に決められる突っ張り固定式の物干し
最大幅210cmまで広がる、たっぷり掛けられ物干しにもなるハンガーラック
上下2段、下段合わせて最大収納目安:100着(3本掛けで最大150着)
下段の二連掛けは風通しも良く合計30kgまで対応、布団干しとしても大活躍
ボタンを押して上げるだけ、支柱は超カンタンなオリジナル突っ張り機構
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラック、布団物干しラックとしても。
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200~2100×240×1550~2550
耐荷重(kg)(バー1本あたり)15、(全体)45
従来の強力接触冷感「Q-MAX0.5 (0.542)」が、「Q-MAX0.557」になってさらにひんやり。生地も従来より強くなり、繊維の飛び出しが少なくなって洗濯後の毛玉付きを改善。ズレても設置しやすいバンドレス仕様。裏面にすべり止め付きで、寝返りしてもズレにくい。独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した素材を使用。触れた肌の熱を生地が奪ってくれて「ヒヤッ」と接触冷感。寝るちょっと前にエアコンで部屋を冷やせば、より涼しく睡眠導入をサポート。寝返りすることでひんやり快適。中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。おうちの洗濯機で洗濯可能。【お手入れ】。・洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
用途敷きパッド、シーツとして。ひんやりマット 冷却マット 強力 ひんやり クール寝具 抗菌 防臭 洗える ひんやり寝具
材質表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
敷くだけ、見た目すっきりなバンドレス仕様。ずれにくいすべり止め付き ひんやり敷きパッド。強力接触冷感「Q-MAX0.5」使ったひんやり敷きパッド。独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。おうちで洗濯機で洗濯可能。【お手入れ】。・洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
用途寝具、敷きパッド、シーツとして。接触冷感 Q-MAX0.5 ひんやりマット 冷却マット 強力 ひんやり クール寝具 抗菌 防臭 洗える 夏 暑さ対策
混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能接触冷感、抗菌防臭、ウォッシャブル
先端が差し込みやすい剣先タイプ。
破損しても安心の50本入り。
人工芝、防草シートの固定として。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/風対策に、人工芝ピンおさえ押さえ、部品固定設置用金具
材質スチール
長さ(mm)150
幅(mm)32
色グリーン
直径(Φmm)4
お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
組立時間約10-20分
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)4
人工芝のつなぎ目を目立たせたくない時の連結テープとして最適な人工芝用ジョイントテープ。
高粘着性、高防水性で屋内、屋外問わずに使用可能。
人工芝を複数枚並べて施工する際にできるつなぎ目からの雑草も防ぐことができる。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/雑草対策に、人工芝用ジョイントテープ、部品つなぎ隙間穴埋め
幅(mm)150
色グリーン
洗って何度も使える、敷くだけ簡単な布団の湿気対策アイテム。シングル、セミダブル、ダブル、キング、セミシングルショート、5つのサイズで、布団やマットレス用サイズ(寝具より一回り小さくなります)。シリカゲル&珪藻土素材で布団の下にこもる湿気を吸収。寝汗や体温などで湿気を帯びやすい寝具と一緒に敷くだけで、快適おやすみ環境をサポート。洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。汗臭や加齢臭などを吸着してくれる、消臭効果(対象物質: アンモニア、酢酸、イソ吉酸、ノネナール)。布団下のカビ対策にも便利(※ただし布団を敷きっぱなしはお避け下さい)。布団と一緒に畳んで収納すると、気になる布団や押し入れのニオイ対策。天日干しや布団乾燥機で乾燥させれば何度でも繰り返し使えるエコ仕様。干すタイミングがわかる、湿気お知らせセンサー付き(※センサーの色が白または薄いピンクに変化したら天日干しをして下さい。)
用途ふとん下の除湿に。 除湿シート 吸湿シート 湿気取りシート 除湿マット 吸湿マット 調湿マット 湿気取りマット 除湿 調湿 吸湿 湿気 アンモニア消臭 消臭 通気 梅雨 ジメジメ 夏 熱さ 熱い 熱気 収納 クローゼット 押入れ 布団 ふとん 敷き布団 ベッド
成分中材:シリカゲルB型/珪藻土粒
材質表地・裏地:ポリエステル100%
面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。
はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。
用途テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シート
色ブラック
長さ(m)50
使用目的防草シート、雑草対策、雑草防止
密度100g/平米
幅(m)1
耐久性に優れ、腐りにくい丈夫な木材である天然木アカシア材を使用。
爪のない新ジョイント方式を採用。
ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができる。
ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰め可能。
軽量なので設置作業も楽ラク。
ベランダ・バルコニーやお庭が、設置するだけで簡単に素敵な木製デッキに。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に
材質天然木アカシア材
質量(kg)0.7
色ブラウン
お部屋の壁面が大容量クローゼットに大変身
タテにもヨコにも伸縮自由自在(タテ190-260cm、ヨコ91.5-160cm)
ワンタッチ固定装置で簡単取り付け
スプリング圧縮式の突っ張りで安定性バツグン
フックは楽々位置調節可能
組立てに工具不要
上段の掛け降ろしに便利なひっかけ棒付き
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
材質スチール(PVCコート)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.8
耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915~1600×100×1900~2600
内寸幅(mm)(ハンガー)660~1360
組立時間約30~40分
収納の目安シャツ約90着(1段あたり約45着)
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックス
色グリーン
種類人工芝
寸法(cm)芝丈:1.2
幅(m)1
ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIY
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、TPR
色グリーン
種類人工芝
寸法(cm)芝丈:3.5
幅(m)1
奥行がある使いやすい90×90cmの正方形タイプ。
同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。
付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台180(DXB-180)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。
材質アルミ(ポリエステル塗装)
質量(kg)8.06
形式組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×400
組立時間約30~40分
取扱説明書(0.49MB)
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
仕様【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)
セット内容6kg洗濯機、106L冷蔵庫
セット商品数2
保証期間1年
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ