「庭木 の 剪定 電動のこぎり」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ガーデンシュレッダー YRM-35B用の受金具
用途YRM-35B用の受金具。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ 質量(kg)0.27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×25×89
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ。片手で使用可能なコンパクトサイズ。可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能。充電式なので電源のない場所にも便利。庭木の剪定や木材の切断に使用可能。充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能
用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式 質量(kg)1.3 電圧(V)直流18 チェーンスピード(m/s)4.8 保証期間1年間(本体のみ) 最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4 標準作業時間30分 ガイドバー長さ(mm)125
1台ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LPH-1025 充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。 生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 刈込み幅(mm)300 セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ 質量(kg)1.97 オレンジ 切断能力(mm)8 連続使用時間(分)(無負荷)約80 全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

ガーデンシュレッダー YGS-30B用の粉砕刃2枚セット。粉砕刃の両側が消耗したら新しい粉砕刃に取り替え時。
用途YGS-30B用の粉砕刃。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ 質量(kg)0.02 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×3
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷