便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)10
材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)
質量(kg)1.2
電流(A)15
コンセント個数3ツ口
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト
コンセント個数1ロ
電線仕様-芯数2
ケーブルソフトケーブル
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。
電流(A)15迄
電圧(V)125迄
出力(W)1500迄
電線仕様-芯数2
関連キーワード