本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー。紙パック不要のサイクロン式掃除機。ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単。HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチ。すきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付き。スライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節。フィルター、ダストカップは水洗い可能
用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ
付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース
質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む)
色シャンパンゴールド
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)4
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)0.55
運転音(dB)71
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
【フォームジェットノズル】泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー/中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます/タンク容量:0.35L。【自吸ホースセット】逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット/タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。【パイプクリーニングホース】屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)/先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します)。【延長高圧ホース】高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセットです/20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます/高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
質量(g)【フォームジェットノズル】100、【自給ホースセット】1000、【パイプクリーニングホース】750、【延長高圧ホース】500、【水道ホースセット】900
シリーズその他
タンク容量(L)【フォームジェットノズル】0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フォームジェットノズル】1.4×5×15、【自給ホースセット】4.5×500×4.5、【パイプクリーニングホース】3.5×750×3.5、【延長高圧ホース】2×500×2、【水道ホースセット】4×500×4
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ
集塵容量(L)0.3
吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46
質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650
アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29
定格電力(W)120
運転音(dB)69
色ブラック
保証期間1年
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
集塵容量(mL)600
吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10
質量(kg)1.1
付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター
使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×115×112
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式カプセル方式
蓄電池容量(Ah)1.5
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除
仕様充電アダプタ:(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ
質量(kg)1.9
定格電力(W)120
吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(標準)約20分、(弱)約40分
充電時間約4時間
集塵方式サイクロン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活
付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド
色ホワイト
質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500
吸込仕事率(W)最大60
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分
保証期間1年
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64
充電時間(時間)2.5
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY
付属品隙間ノズル、ブラシノズル、ノーマル床ノズル、壁掛けフック、延長管
質量(kg)1.45
電源AC100V(50/60Hz)
定格電力(W)600
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)0.5
電源コード(m)4
集塵方式サイクロン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。
用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える
連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30
バッテリー電圧(V)14.8
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約2.5
充電池タイプリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
集じん量(L)0.3
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
充電式 軽量 コードレススティッククリーナー 掃除機。サイクロン式でしっかり吸い込む。使い分けできる2WAYノズル。紙パック不要で経済的。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能
用途クリーナーとして。セカンド掃除機、車用などに。コードレスクリーナー コードレス掃除機 ハンディクリーナー
付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター
質量(g)スティッククリーナー時:820 、ハンディクリーナー時:600
コード長さ(m)約1.5
吸込仕事率(W)45
連続使用時間(分)(強)約10、(標準)約25
使用電池リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh
運転音(dB)69
充電入力電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×10.1 、ハンディクリーナー時:7×7.7×46
充電時間(時間)約3
取扱説明書(2.46MB)
充電出力電源(V)DC13.5 650mA
集じん量(L)0.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード