「後部座席シート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。
フロントオーブンでディスクの交換が簡単。
本体操作、リモコン操作どちらも可能。
ACアダプター付属で家でも使える。
用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。
画面サイズ10.1インチワイド
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5A
色ブラック
方式映像信号:NTSC/PAL/自動
本体質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260
最大消費電力(W)12
AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)
DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可
解像度1024×600ピクセル
対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー
視野角(左右:上下)上下110°、左右140°
接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1
スピーカー2CHステレオ(2W×2)
再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。
動作温度範囲(℃)5~35
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
11.4インチ大画面ツインモニターDVDプレーヤー。ヘッドレストにワンタッチ装着可能。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。後部座席3列目まで届く4mケーブル採用。技術基準適合製品で車検も対応。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。
対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)
液晶パネル11.4インチワイド(16:9)TFT LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)DVDモニター:28×4.7×21.4、サブモニター:28×4×21.4
質量(kg)DVDモニター1.04、サブモニター0.28
電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12(車載用シガー電源アダプター)
消費電力(W)DVDモニター11、サブモニター7
解像度液晶:1024×600ピクセル
視野角上下110度、左右140度
入力端子【DVD プレーヤー】AV入力端子、電源入力端子、USBポート、SD/MMCカードスロット、【サブモニター】電源/AV入力端子
出力端子【DVD プレーヤー】電源/AV出力端子、イヤホン出力端子、【サブモニター】イヤホン出力端子
スピーカー2CH ステレオ(1.5W×2)
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
付属品DVDプレーヤー本体×1、サブモニター×1、リモコン×1、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V対応)×1、サブモニター接続用ケーブル×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、取扱説明書(保証書付き)×1
保証期間1年
色ブラック
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源)
2つのモニターで同時視聴可能。
DCシガー電源コード4m使用。
3列目まで届く。
車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。
質量(kg)1.2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×40
液晶サイズ9インチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
充電式ポンプ内蔵だからコード要らずで持ち出し可能。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。幅65cmでミニバン・SUVの後部座席にご使用いただけます。キャンプはもちろん、車中泊や防災用としても重宝します。肌触りのよいベロア調仕上げ。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途アウトドア、車中泊などに。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 車中泊 防災グッズ 簡易マット エアーマット エアーベッド
仕様注入時間:約50秒
材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)2
色ネイビー
出力USB Type-A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×65×15
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USB Type-C
充電定格入力(V/A)’5/2
最大電力(W)約37
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード