カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
    • 小型扇風機(6)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • TOPLAND(17)
  • タイムリー(11)
  • エレコム(9)
  • TEKNOS(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 大河商事(4)
  • AFF WARE(4)
  • Performance Tool(1)
  • SLOWER(1)
  • CRECOTE(21)
  • TogoPower(10)
  • 東洋ケース(8)
  • ファミリー・ライフ(6)
  • ライフオンプロダクツ(6)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • トレードワン(4)
  • アズワン(3)
  • オーム電機(3)
電源
  • USB(1)
機能
  • 機能風量調節(7)
ハネ径(cm)
  • 11(1)
  • 23(1)
  • 40(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
ハネ枚数
  • 5(1)
5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「扇風機 usb」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式デスクファン 卓上 360度回転 YAMAZEN(山善)充電式デスクファン 卓上 360度回転YAMAZEN(山善)
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策質量(g)390電源USB電源風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3操作方法タッチスイッチ方式バッテリー容量(mAh)2000羽根寸法(cm)11(5枚)取扱説明書(0.58MB)
扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えますPD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなりますWタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載上下首振り角度調節3段階:30/60/90度左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音その他電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり)付属品ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン質量(kg)3出力(W)ACアダプタ合計:36消費電力(W)20出力ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8Aコード長さ(m)電源:約1.6羽根(Φmm)230径 7枚入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ)風量8段階保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×72-85取扱説明書(0.6MB)
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)質量(kg)1.9消費電力(W)16出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20Wコード長さ(m)約1.6風量10段階羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz)タイマー【切】1-8h 【入】1-8h取扱説明書(0.88MB)適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属 (本体リモコン収納付き)工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン質量(kg)2ケーブル長(m)約1.6風量10段階使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間充電時間3時間羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間定格入力DC9/12V 20W取扱説明書(3MB)適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5消費電力(W)16出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)電源コード(m)約1.6風量7段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をしますリズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載リモコン付き
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.6消費電力(W)19出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)電源コード(m)約1.6風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間温度設定3段階(24/26/28度)取扱説明書(2.3MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善)ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続イベントやアウトドアでも使える工場扇羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風Type-Cとバッテリーの2WAY仕様シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働上下手動調整可能持ち運びに便利な取っ手付きType-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)40羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら