窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム
耐熱温度(℃)約60
窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)約60
折りたたみ式で必要な時にだけすぐに広げて使える木製テーブル。天板耐荷重30kg、折りたたみ式でもしっかり安心の強度設計。箱から出すだけ、組み立て不要。天板下には棚付き、A4ファイルもぴったり収納。折りたたみや固定はワンタッチのラクラク金具。脚部にはアジャスタ付きで接地面とのガタツキを緩和。開閉時の手はさみ防止を考慮した安心設計。お手入れラクラク、メラミン樹脂。背面もすっきり化粧仕上げ。
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして。
幅(mm)800
奥行(mm)460
高さ(mm)705
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)13
天板耐荷重(kg)30
棚板耐荷重(kg)中:10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×460×705
内寸(幅W×高さH)(mm)棚板下:690×330
取扱説明書(0.43MB)
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内:690×235×330
折りたたみできる電動リクライニングベッド。手元コントローラーで楽々操作可能。背部と脚部が連動して可動。背部・脚部連動型の電動リクライニング。もぐり込み防止ネット付き。リクライニングはさみ込み防止機能。
用途仮眠室や休憩室、来客用の電動ベッド、電動リクライニングベッド、折り畳みベッド、折畳みベッド、スノコベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
色ダークブラウン
種類電動リクライニング折りたたみベッド
機能電動リクライニング
材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)31.5
耐荷重(kg)90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1020×2070×480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1020×1090
組立時間20~30分
取扱説明書(1.12MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重12kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし
セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本
材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜)
耐荷重(kg)12
寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254
組立時間約60分以上
取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
関連キーワード